Schneider - Címketartó 30x40mm, ARRET D'URGENCE fehér SN014559 - ZBY2130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - STOP
Felirat nyelve - francia
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110093018
Sonepar cikkszám
SN014559
Gyártói cikkszám
ZBY2130
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2130
Nyomtatott felirat:
STOP
Felirat nyelve:
francia
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024