Schneider - Címketartó 30x40mm, AUTO címkével G12492 - ZBY2115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110839975
Sonepar cikkszám
G12492
Gyártói cikkszám
ZBY2115
Gyártói típuskód
ZBY2115
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Címketartó 30x40mm, AUTO címkével