Schneider - Címketartó 30x40mm, AUTO-HAND címkével G12502 - ZBY2364

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címketartó 30x40mm, AUTO-HAND címkével G12502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110094541

Sonepar cikkszám

G12502

Gyártói cikkszám

ZBY2364

Gyártói típuskód

Harmony ZBY2364

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024