Schneider - Címketartó 30x40mm, AUTO-O-HAND címkével G12505 - ZBY2385
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110094619
Sonepar cikkszám
G12505
Gyártói cikkszám
ZBY2385
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2385
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024