Schneider - Címketartó 30x40mm, DEFAUT SN014610 - ZBY2135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - francia
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - piros
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110093162
Sonepar cikkszám
SN014610
Gyártói cikkszám
ZBY2135
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2135
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
francia
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
piros
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024