Schneider - Címketartó 30x40mm, EMERGENCY STOP címkével GT72283 - ZBY2330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110094053
Sonepar cikkszám
GT72283
Gyártói cikkszám
ZBY2330
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2330
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024