Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címketartó 30x40mm, HAND-OFF-AUTO címkével G12506 - ZBY2387

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címketartó 30x40mm, HAND-OFF-AUTO címkével G12506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110094169

Sonepar cikkszám

G12506

Gyártói cikkszám

ZBY2387

Gyártói típuskód

Harmony ZBY2387

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024