Schneider - Címketartó 30x40mm, I címkével G12493 - ZBY2147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - I
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110840568
Sonepar cikkszám
G12493
Gyártói cikkszám
ZBY2147
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2147
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
I
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024