Schneider - Címketartó 30x40mm I-O-II címkével G12497 - ZBY2186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - I-0-II
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110092875
Sonepar cikkszám
G12497
Gyártói cikkszám
ZBY2186
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2186
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
I-0-II
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024