Schneider - Címketartó 30x40mm, magasított, 8x27 címke nélkül G12528 - ZBZ34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 40 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110095883
Sonepar cikkszám
G12528
Gyártói cikkszám
ZBZ34
Gyártói típuskód
Harmony ZBZ34
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024