Schneider - Címketartó 30x40mm, magasított, üres címkével G12508 - ZBY2H101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 30 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110095890
Sonepar cikkszám
G12508
Gyártói cikkszám
ZBY2H101
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2H101
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024