Schneider - Címketartó 30x40mm, O-I címkével G12495 - ZBY2178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - I-0
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110840247
Sonepar cikkszám
G12495
Gyártói cikkszám
ZBY2178
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2178
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
I-0
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024