Schneider - Címketartó 30x40mm, OFF címkével G12501 - ZBY2312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - ki
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110840179
Sonepar cikkszám
G12501
Gyártói cikkszám
ZBY2312
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2312
Nyomtatott felirat:
ki
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024