Schneider - Címketartó 30x40mm, OFF-ON címkével G12504 - ZBY2367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110094176
Sonepar cikkszám
G12504
Gyártói cikkszám
ZBY2367
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2367
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024