Schneider - Címketartó 30x40mm, ON címkével G12500 - ZBY2311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - be
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110840841
Sonepar cikkszám
G12500
Gyártói cikkszám
ZBY2311
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2311
Nyomtatott felirat:
be
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024