Schneider - Címketartó 30x40mm, 'REARMEMENT' címkével SN014560 - ZBY0123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110093643
Sonepar cikkszám
SN014560
Gyártói cikkszám
ZBY0123
Gyártói típuskód
ZBY0123
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Legend holder 30x40mm with legend 8x27mm with marking REARMEMENT. tart/külön alkatrész rendeltetési helye: O 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység - jelmagyarázat-tartó mérete: 30 x 40 mm - nyelv: francia. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Bízzon a sikerb