Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címketartó 30x40mm SN030286 - ZBCZ34

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címketartó 30x40mm SN030286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110095944

Sonepar cikkszám

SN030286

Gyártói cikkszám

ZBCZ34

Gyártói típuskód

ZBCZ34

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Nyílás átmérője:

22 mm

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Címketartó 30x40mm