Schneider - Címketartó 30x40mm, STOP-START címkével G12503 - ZBY2366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - START
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110124927
Sonepar cikkszám
G12503
Gyártói cikkszám
ZBY2366
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2366
Nyomtatott felirat:
START
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024