Schneider - Címketartó 30x40mm, üres címkével G12509 - ZBY4101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110092639
Sonepar cikkszám
G12509
Gyártói cikkszám
ZBY4101
Gyártói típuskód
Harmony ZBY4101
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024