Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címketartó 30x50mm, 18x27 címke nélkül G12527 - ZBZ33

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címketartó 30x50mm, 18x27 címke nélkül G12527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110095852

Sonepar cikkszám

G12527

Gyártói cikkszám

ZBZ33

Gyártói típuskód

Harmony ZBZ33

Szélesség:

30 mm

Magasság:

50 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024