Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címketartó 30x50mm, magasított, 18x27 címke nélkül G12529 - ZBZ35

MásolásMásolás
Schneider - Címketartó 30x50mm, magasított, 18x27 címke nélkül G12529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110095913

Sonepar cikkszám

G12529

Gyártói cikkszám

ZBZ35

Gyártói típuskód

Harmony ZBZ35

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

50 mm

Magasság:

18 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024