Schneider - Címketartó 30x50mm SN030505 - ZBCZ35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110095999
Sonepar cikkszám
SN030505
Gyártói cikkszám
ZBCZ35
Gyártói típuskód
ZBCZ35
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
Címketartó 30x50mm