Schneider - Címketartó bepatt címkének 18x27mm G03555 - ZB2BZ33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 50 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110598179
Sonepar cikkszám
G03555
Gyártói cikkszám
ZB2BZ33
Gyártói típuskód
ZB2BZ33
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; %Címketartó bepatt címkének 18x27mm