Schneider - Címketartó bepatt. címkének fek v pir alap 30x40mm G03589 - ZB2BY4101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110614855
Sonepar cikkszám
G03589
Gyártói cikkszám
ZB2BY4101
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY4101
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Címketartó bepatt. címkének fek v pir alap 30x40mm