Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címketartó + címke SX017119 - ZA2VZ3101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címketartó + címke SX017119

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110648980

Sonepar cikkszám

SX017119

Gyártói cikkszám

ZA2VZ3101

Gyártói típuskód

ZA2VZ3101

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Nyílás átmérője:

22 mm

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Címketartó + címke