Schneider - Címketartó + címke SX017120 - ZA2VZ3102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Nyílás átmérője - 22 mm
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110648997
Sonepar cikkszám
SX017120
Gyártói cikkszám
ZA2VZ3102
Gyártói típuskód
ZA2VZ3102
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Címketartó + címke