Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címketartó címkével 'DOWN' SN030694 - ZBY2308

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címketartó címkével 'DOWN' SN030694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - le

  • Felirat nyelve - angol

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110839982

Sonepar cikkszám

SN030694

Gyártói cikkszám

ZBY2308

Gyártói típuskód

Harmony ZBY2308

Nyomtatott felirat:

le

Felirat nyelve:

angol

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024