Schneider - Címketartó címkével 'EN SERVICE' SN030686 - ZBY2111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - francia
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110093216
Sonepar cikkszám
SN030686
Gyártói cikkszám
ZBY2111
Gyártói típuskód
ZBY2111
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
francia
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Címketartó címkével "EN SERVICE"