Schneider - Címketartó címkével 'MONTÉE' SN030723 - ZBY2107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - fel
Felirat nyelve - francia
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110093414
Sonepar cikkszám
SN030723
Gyártói cikkszám
ZBY2107
Gyártói típuskód
ZBY2107
Nyomtatott felirat:
fel
Felirat nyelve:
francia
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Legend holder 30x40mm with legend 8x27mm with marking MONTEE. tart/külön alkatrész rendeltetési helye: O 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység - jelmagyarázat-tartó mérete: 30 x 40 mm - nyelv: francia. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalmazásokhoz készü