Schneider - Címketartó címkével 'ON' SN030696 - ZBY2326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - be
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110840933
Sonepar cikkszám
SN030696
Gyártói cikkszám
ZBY2326
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2326
Nyomtatott felirat:
be
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024