Schneider - Címketartó címkével SN030690 - ZBY2146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - 0
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110840261
Sonepar cikkszám
SN030690
Gyártói cikkszám
ZBY2146
Gyártói típuskód
ZBY2146
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
0
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Címketartó címkével