Schneider - Címketartó címkével SN030697 - ZBY2334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110094398
Sonepar cikkszám
SN030697
Gyártói cikkszám
ZBY2334
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2334
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024