Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címketartó címkével 'SOUS TENSION' SN030725 - ZBY2126

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címketartó címkével 'SOUS TENSION' SN030725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - francia

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110093667

Sonepar cikkszám

SN030725

Gyártói cikkszám

ZBY2126

Gyártói típuskód

ZBY2126

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

francia

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Címketartó címkével "SOUS TENSION"