Schneider - Címketartó címkével SX006510 - KZ2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 29 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110502251
Sonepar cikkszám
SX006510
Gyártói cikkszám
KZ2
Gyártói típuskód
KZ2
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
29 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Címketartó címkével