Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címketartó érintkező blokkhoz G12521 - ZBZ001

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címketartó érintkező blokkhoz G12521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110090567

Sonepar cikkszám

G12521

Gyártói cikkszám

ZBZ001

Gyártói típuskód

Harmony ZBZ001

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024