Schneider - Címketartó Spacial ajtó díszléchez SX010217 - NSYCBLSF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feliratozó léc/-tábla
Szélesség - 179.6 mm
Magasság - 72.2 mm
Mélység - 3.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480573804
Sonepar cikkszám
SX010217
Gyártói cikkszám
NSYCBLSF
Gyártói típuskód
NSYCBLSF
Kivitel:
feliratozó léc/-tábla
Szélesség:
179.6 mm
Magasság:
72.2 mm
Mélység:
3.5 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
ajtó
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Címketartó Spacial ajtó díszléchez