Schneider - Címketartó üres címkével, 30x40mm SN030291 - ZBCY2H101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 40 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110095951
Sonepar cikkszám
SN030291
Gyártói cikkszám
ZBCY2H101
Gyártói típuskód
ZBCY2H101
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Címketartó üres címkével, 30x40mm