Schneider - címketartó üres címkével, 30x50mm SN030559 - ZBCY6H102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110096019
Sonepar cikkszám
SN030559
Gyártói cikkszám
ZBCY6H102
Gyártói típuskód
ZBCY6H102
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
címketartó üres címkével, 30x50mm