Schneider - Címketartó üres cimkével SX006450 - KZ13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Magasság - 45 mm
Nyílás átmérője - 22 mm
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110552409
Sonepar cikkszám
SX006450
Gyártói cikkszám
KZ13
Gyártói típuskód
KZ13
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Címketartó üres cimkével