Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Cl20 BiMet OLR 600VAC 12 - 18 phase sen SX059657 - LRD21L

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Cl20 BiMet OLR 600VAC 12 - 18 phase sen SX059657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 12-18 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 20-as osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480609619

Sonepar cikkszám

SX059657

Gyártói cikkszám

LRD21L

Gyártói típuskód

LRD21L

Beállítható áramtartomány:

12-18 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

20-as osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Cl20 BiMet OLR 600VAC 12 - 18 phase sen