Schneider - ClimaSys anti-vandalizmus készlet SX010189 - NSYCAAPVHD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480678806
Sonepar cikkszám
SX010189
Gyártói cikkszám
NSYCAAPVHD
Gyártói típuskód
ClimaSys NSYCAAPVHD
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7011
ClimaSys anti-vandalizmus készlet