Schneider - ClimaSys CU HD hűtőegység kültéri kivitel 1,6kW 2P 400/460V IP55 SX090013 - NSYCUHD1K62P4DG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 380-415 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 460-460 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Fordulatszám szabályozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3399 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486055168
Sonepar cikkszám
SX090013
Gyártói cikkszám
NSYCUHD1K62P4DG
Gyártói típuskód
ClimaSys NSYCUHD1K62P4DG
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
380-415 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
460-460 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
405 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
225 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
1650 W
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Levegő áthaladás, hűtés:
850-850 m3/h
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-55 °C
Anyag:
acél
Hűtőközeg típusa:
R134a