Schneider - ClimaSys CU HD hűtőegység kültéri kivitel 600kW 1P 230V IP55 SX090018 - NSYCUHD600DG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-240 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Fordulatszám szabályozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3073 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486113875
Sonepar cikkszám
SX090018
Gyártói cikkszám
NSYCUHD600DG
Gyártói típuskód
ClimaSys NSYCUHD600DG
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
290 mm
Magasság:
460 mm
Mélység:
190 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
650 W
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Levegő áthaladás, hűtés:
117-117 m3/h
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-55 °C
Anyag:
acél
Hűtőközeg típusa:
R134a