Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ClimaSys CU hűtőegység rozsdamentes acél szekrény oldalára szerelhető 350W 230V SX090029 - NSYCUX350DG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ClimaSys CU hűtőegység rozsdamentes acél szekrény oldalára szerelhető 350W 230V SX090029

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-240 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3073 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486054963

Sonepar cikkszám

SX090029

Gyártói cikkszám

NSYCUX350DG

Gyártói típuskód

ClimaSys NSYCUX350DG

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

220-240 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

290 mm

Magasság:

460 mm

Mélység:

190 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

350 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

117-117 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

5-55 °C

Anyag:

acél

Hűtőközeg típusa:

R134a

ClimaSys CU hűtőegység rozsdamentes acél szekrény oldalára szerelhető 350W 230V