Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ClimaSys CU hűtőegység szekrény oldalára szerelhető 1,6kW 2P 400/460V IP55 SX089994 - NSYCU1K62P4DG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ClimaSys CU hűtőegység szekrény oldalára szerelhető 1,6kW 2P 400/460V IP55 SX089994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 380-415 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 460-460 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

446 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486055137

Sonepar cikkszám

SX089994

Gyártói cikkszám

NSYCU1K62P4DG

Gyártói típuskód

ClimaSys NSYCU1K62P4DG

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

380-415 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

460-460 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

405 mm

Magasság:

1000 mm

Mélység:

225 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1650 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

850-850 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

5-55 °C

Anyag:

acél

Hűtőközeg típusa:

R134a

ClimaSys CU hűtőegység szekrény oldalára szerelhető 1,6kW 2P 400/460V IP55