Schneider - ClimaSys CU hűtőegység szekrény oldalára szerelhető 2kW 1P 230V IP55 SX089999 - NSYCU2KDG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-240 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Fordulatszám szabályozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
408 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486055151
Sonepar cikkszám
SX089999
Gyártói cikkszám
NSYCU2KDG
Gyártói típuskód
ClimaSys NSYCU2KDG
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
405 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
225 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
2000 W
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Levegő áthaladás, hűtés:
850-850 m3/h
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
5-55 °C
Anyag:
acél
Hűtőközeg típusa:
R134a