Schneider - ClimaSys CU hűtőegység szekrény tetejére szerelhető 1,5kW 1P 230V IP55 SX089993 - NSYCU1K5RDG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-240 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Fordulatszám szabályozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3304 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486055434
Sonepar cikkszám
SX089993
Gyártói cikkszám
NSYCU1K5RDG
Gyártói típuskód
ClimaSys NSYCU1K5RDG
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
595 mm
Magasság:
412 mm
Mélység:
395 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
1550 W
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Levegő áthaladás, hűtés:
850-850 m3/h
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
5-55 °C
Anyag:
acél
Hűtőközeg típusa:
R134a