Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ClimaSys CU hűtőegység szekrény tetejére szerelhető 2kW 1P 230V IP55 SX090000 - NSYCU2KRDG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ClimaSys CU hűtőegység szekrény tetejére szerelhető 2kW 1P 230V IP55 SX090000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-240 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3373 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486055472

Sonepar cikkszám

SX090000

Gyártói cikkszám

NSYCU2KRDG

Gyártói típuskód

ClimaSys NSYCU2KRDG

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

220-240 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

595 mm

Magasság:

435 mm

Mélység:

475 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

2100 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

850-850 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

5-55 °C

Anyag:

acél

Hűtőközeg típusa:

R134a

ClimaSys CU hűtőegység szekrény tetejére szerelhető 2kW 1P 230V IP55