Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ClimaSys CU hűtőegység szekrény tetejére szerelhető 2kW 3P 380/460V IP55 SX089998 - NSYCU2K3P4RDG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ClimaSys CU hűtőegység szekrény tetejére szerelhető 2kW 3P 380/460V IP55 SX089998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 380-415 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 460-460 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3378 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486098974

Sonepar cikkszám

SX089998

Gyártói cikkszám

NSYCU2K3P4RDG

Gyártói típuskód

ClimaSys NSYCU2K3P4RDG

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

380-415 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

460-460 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

595 mm

Magasság:

435 mm

Mélység:

475 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

2100 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

850-850 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

5-55 °C

Anyag:

acél

Hűtőközeg típusa:

R134a

ClimaSys CU hűtőegység szekrény tetejére szerelhető 2kW 3P 380/460V IP55