Schneider - Climasys ellenállás fűtés 25W 240V IP20 SX010370 - NSYCRS25W240V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 25 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 240-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
439 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480530142
Sonepar cikkszám
SX010370
Gyártói cikkszám
NSYCRS25W240V
Gyártói típuskód
ClimaSys NSYCRS25W240V
Névleges teljesítmény:
25 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
240-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
250 mm
Magasság:
130 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
240-240 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
25 W
Mélység:
1.6 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Climasys ellenállás fűtés 25W 240V IP20